Unterbaumodul für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
MOD-UNTERBAUMOD-INDIVIDUALBOX-1700-VARI1
Art.-Nr. 096399 463
EAN 4099618168383
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lichtes Durchgangsmaß: 690 mm x 260 mm
- Zur Lagerung und Transport von Langgut, z.B. Schaufeln, Spaten und Besen
Bei Bestellung der Unterbaufüße werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | INDUS001 |
Breite | 800 mm |
Länge | 1700 mm |
Höhe | 300 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 15,000 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!